Riferimenti
Bikon:BK0800018
Rubix:160000000453593




Dettagli del prodotto : BK0800018-CALETTATORE 8000 18 X 26
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,24 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 18 mm |
| Diametro del foro | 18 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 200 N.m |
| Diametro esterno | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore