Riferimenti
ComInTec:CFBR 20-45
Rubix:160000000415892
Produttore:514172900P00

Dettagli del prodotto : 514172900P00-COLLARE DI FERMO CFBR 20-45 BRUNITO
Collare di fermo ComInTec CFBR 20-45 in acciaio brunito, con bloccaggio radiale a 1 taglio secondo DIN 705. Vite M6x16 e coppia 10,5 Nm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfbr |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Diametro del foro | 45 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 25 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 13 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio uni en 10277/3 |
| Peso | 0,122 kg |
| Coppia nominale | 10,5 N.m |
| Esecuzione | brunito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
