082505045059-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250-45X59

CLAMPEX KTR 250

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:KTR 250-45X59
Rubix:999250317006021
Produttore:082505045059
082505045059-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250-45X59

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 082505045059-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250-45X59


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1150 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro45 mm
Coppia trasmissibile1900 N.m
Diametro esterno59 mm
Esecuzione250
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
€ 60,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione