Riferimenti
Bikon:BK0700080
Rubix:160000000453509




Dettagli del prodotto : BK0700080-CALETTATORE 7000A 80 X 120
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,49 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 80 mm |
| Diametro del foro | 80 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 66 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 58 mm |
| Coppia trasmissibile | 8910 N.m |
| Diametro esterno | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore