514090200P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 8-16 (ABU 8) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:CFU 8-16 (ABU 8) INOX AISI 304
Rubix:170000000490447

Dettagli del prodotto : 514090200P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 8-16 (ABU 8) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare di fermo DIN 705 ComInTec CFU 8-16 (ABU 8) in inox AISI 304. Foro con tolleranza H8 e finitura accurata per un fissaggio affidabile su alberi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 16 mm |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | inox aisi 304 |
| Peso | 0,008 kg |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Esecuzione | tolleranza h8 sui fori finiti con ridotta rugosità; interamente lavorato con accurate finiture superficiali. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
