Riferimenti
Bikon:8000 55X71
Rubix:160000000453609
Produttore:BK0800055




Dettagli del prodotto : BK0800055-CALETTATORE 8000 55 X 71
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,55 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Diametro del foro | 55 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 80 mm |
| Coppia trasmissibile | 2490 N.m |
| Diametro esterno | 71 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione