514091100P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 40-63 (ABU 40) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:CFU 40-63 (ABU 40) INOX AISI 304
Rubix:170000000490456
Produttore:514091100P00

Dettagli del prodotto : 514091100P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 40-63 (ABU 40) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare di fermo DIN 705 ComInTec CFU per albero 40-63 in acciaio inox AISI 304. Ideale per il bloccaggio affidabile su alberi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 63 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 26 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 18 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | inox aisi 304 |
| Peso | 0,24 kg |
| Esecuzione | cfu (collare di fermo unificato din 705) |
| Centraggio | h8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
