Riferimenti
Bikon:1506 24X55
Rubix:160000000453338
Produttore:BK1562455




Dettagli del prodotto : BK1562455-CALETTATORE 1506 24 X 55
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1506
Locking Device type Bikon 1506
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,5 g |
|---|---|
| Tipologia | 1506 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 39 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 31 mm |
| Coppia trasmissibile | 480 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione