Riferimenti
Tollok:TLK132 20x47 C
Rubix:999190200000344
Produttore:11044875

Dettagli del prodotto : 11044875-CALETTATORE TLK132 20X47 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie da medie a elevate
∙ Tempi di montaggio brevi
∙ Applicazione economica
∙ Intercambiabile con TLK 200
Applicazioni
Pulire le superfici di contatto di albero e mozzo e ungere leggermente con olio. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio a croce in modo uniforme fino alla coppia di serraggio indicata Ms, in più fasi, utilizzando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine di disposizione. Attenzione: non utilizzare oli con disolfuro di molibdeno o additivi per alte pressioni né grassi che riducano significativamente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 132 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 22 mm |
| Numero di viti | 6 |
| Forza assiale | 45 kN |
| Pressione superficiale albero | 352 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 450 N.m |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Esecuzione | 132 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
