Riferimenti
KTR:KTR 150-19X24
Rubix:999250317006044
Produttore:081505019024

Dettagli del prodotto : 081505019024-CALETTATORE CLAMPEX KTR 150-19X24
Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, non autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono una connessione senza gioco e non positiva tra alberi cilindrici lisci e mozzi senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che vengono utilizzate anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Tipologia | clampex |
| Diametro del foro | 19 mm |
| Coppia trasmissibile | 40 N.m |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Esecuzione | 150 |
| Centraggio | non autocentrante |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione