Riferimenti
Bikon:7000 B 40X65
Rubix:160000000453536
Produttore:BKB700040




Dettagli del prodotto : CALETTATORE 7000B 40X65 (BK0700040+RING7B040)
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000B
Locking Device type Bikon 7000B
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,57 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000b |
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Diametro del foro | 40 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 925 N.m |
| Diametro esterno | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore