Riferimenti
ComInTec:RTC 4-13 (RC 4)
Rubix:160000000415929
Produttore:514272500P00

Dettagli del prodotto : 514272500P00-RONDELLA TORNITA CONICA RTC 4-13 (RC 4) FOSFATATA
Rondella tornita conica ComInTec RTC 4-13 (RC 4) fosfatata in acciaio completamente lavorato. Prodotto pronto all’uso per assemblaggi e bloccaggi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rtc |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 13 mm |
| Diametro del foro | 8 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 3 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,004 kg |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Esecuzione | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
