Riferimenti
Bikon:BK0103040
Rubix:160000000453059




Dettagli del prodotto : BK0103040-CALETTATORE 1003 40 X 65
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,38 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Diametro del foro | 40 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 1160 N.m |
| Diametro esterno | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore