Riferimenti
Bikon:BK0106030
Rubix:160000000453102




Dettagli del prodotto : BK0106030-CALETTATORE 1006 30 X 55
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1006
Locking Device type Bikon 1006
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,34 g |
|---|---|
| Tipologia | 1006 |
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 500 N.m |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore