082505012018-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250 12X18

CLAMPEX KTR 250

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:CLAMPEX 12X18KTR250
Rubix:999190300048508
Produttore:082505012018
082505012018-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250 12X18

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 082505012018-CALETTATORE CLAMPEX KTR 250 12X18


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso69 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro12 mm
Coppia trasmissibile55 N.m
Diametro esterno18 mm
Esecuzione250
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
27,77 IVA esclusa
/ Unità
33,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione