Riferimenti
Bikon:1003 42X75
Rubix:160000000453060
Produttore:BK0103042




Dettagli del prodotto : BK0103042-CALETTATORE 1003 42 X 75
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,69 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 42 mm |
| Diametro del foro | 42 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
| Coppia trasmissibile | 2010 N.m |
| Diametro esterno | 75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione