514090100P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 6-12 (ABU 6) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:CFU 6-12 (ABU 6) INOX AISI 304
Rubix:170000000490446

Dettagli del prodotto : 514090100P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 6-12 (ABU 6) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare di fermo unificato DIN 705 ComInTec CFU 6-12 in acciaio inox AISI 304, finitura lavorata e bordi senza bave. Per fissare e bloccare su albero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 12 mm |
| Diametro del foro | 6 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 1,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 0,8 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | inox aisi 304 |
| Peso | 0,004 kg |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Esecuzione | din 705 forma a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
