514272300ZIN-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 10-50 (RGS 10-50) ZINC.
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 10-50 (RGS 10-50)
Rubix:160000000416034
Produttore:514272300ZIN

Dettagli del prodotto : 514272300ZIN-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 10-50 (RGS 10-50) ZINC.
Rondella ComInTec RLGS 10-50 zincata: lavorata a grosso spessore per teste a snodo. Diametro 10,5 mm e foro 50 mm, peso 0,082 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 10,5 mm |
| Diametro del foro | 50 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 8 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 6 mm |
| Numero di viti | 2 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,082 kg |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Esecuzione | zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
