Riferimenti
ComInTec:RTC 6-18 (RC 6)
Rubix:160000000415931
Produttore:514272700P00

Dettagli del prodotto : 514272700P00-RONDELLA TORNITA CONICA RTC 6-18 (RC 6) FOSFATATA
Rondella tornita conica ComInTec RTC 6-18 (RC 6) fosfatata in acciaio. Dimensioni per l’assemblaggio e il bloccaggio secondo DIN 705.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rtc |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 6,5 mm |
| Diametro del foro | 12,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 4 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,0021 kg |
| Diametro esterno | 18 mm |
| Esecuzione | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
