Riferimenti
Bikon:7000 A 65X95
Rubix:160000000453506
Produttore:BK0700065




Dettagli del prodotto : BK0700065-CALETTATORE 7000A 65 X 95
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,17 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 65 mm |
| Diametro del foro | 65 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 54 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 46 mm |
| Coppia trasmissibile | 4460 N.m |
| Diametro esterno | 95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore