896043-COLLARE DI FERMO DIN705 4MM BRUNITO ML-AB 4 BRUNITO

Collare dell'albero - Tipo a vite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MLAB4
Rubix:999230811001693
Produttore:896043
EAN:3660338483509
896043-COLLARE DI FERMO DIN705 4MM BRUNITO ML-AB 4 BRUNITO

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolido con vite
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 896043-COLLARE DI FERMO DIN705 4MM BRUNITO ML-AB 4 BRUNITO


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.

Punti di forza

Forniti in acciaio C45 di qualità con bordi sbavati

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasolido con vite
Numero di viti1
Materialeacciaio c45
Peso0,015 kg
Diametro esterno8 mm
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione