11045140-CALETTATORE TLK450 40X65 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK450 40x65 C
Rubix:999180400085851
Produttore:11045140
11045140-CALETTATORE TLK450 40X65 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11045140-CALETTATORE TLK450 40X65 C


ELEMENTO DI TENSIONE
ELEMENTO DI TENSIONE

Punti di forza


∙ Coppie molto elevate ∙ Capacità di resistere ai momenti flettenti

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare gradualmente e uniformemente tutte le viti di serraggio in senso trasversale fino a metà della coppia di serraggio Ms. Ripetere la stessa procedura per serrare tutte le viti alla coppia di serraggio completa Ms. Controllare la coppia di serraggio Ms specificata dall'ultima vite serrata per tutte le viti in senso orario. Questa procedura non deve essere ripetuta più di due volte. Dopo questo controllo non è necessario effettuare ulteriori pre-serraggi. Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono significativamente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 450
Diametro dell'albero40 mm
Diametro del foro40 mm
Lunghezza complessiva con viti51 mm
Lunghezza complessiva senza viti45 mm
Numero di viti8
Forza assiale76 kN
Pressione superficiale albero153 N/mm²
Coppia trasmissibile1530 N.m
Diametro esterno65 mm
Esecuzione450
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
52,65 IVA esclusa
/ Unità
64,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione