083810208-COLLARE PER TUBI 1''1/2 SL49 8381SL 49
Collari per sostegno tubazioni serie leggera zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8381SL 49
Rubix:160000000020915
Produttore:083810208
EAN:8014230190150
Documenti
Dettagli del prodotto : 083810208-COLLARE PER TUBI 1''1/2 SL49 8381SL 49
Collari per sostegno tubazioni serie leggera zincati
Punti di forza
Collari per sostegno tubazioni serie leggera zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x200x170 mm |
|---|---|
| Peso | 72 g |
| Dimensione del filo | m8 |
| Diametro | 49 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Qualità | leggera |
| Modello | per sostegno tubazioni serie leggera zincato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

