080490108-GOLFARE MASCHIO GIREV.+ANELLO T.0,3 M8 8049A M8
Golfari maschio per sollevamento a doppia articolazione, girevole sotto carico con anello saldato in acciaio legato ad alta resistenza
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 300 kg |
|---|---|
| Diametro del filo | 8 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 080490108-GOLFARE MASCHIO GIREV.+ANELLO T.0,3 M8 8049A M8
- Golfare girevole a 360° e anello girevole a 180°
- Sistema a sfere per l'orientamento del carico sollevato (non idoneo per rotazioni continue sottocarico)
- Coefficiente di sicurezza 4 in tutte le direzioni.
- Dimensionati per oltre 20.000 cicli di lavoro a pieno carico.
- Carico di Collaudo applicato sul 100% dei pezzi prima della vendita.
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
• trattamento termico: bonifica
• codice lotto fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
• analisi chimica
• analisi metallografica
• test di trazione
• test di fatica (20.000 cicli)
• carico di collaudo (100% del lotto)
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
• Dichiarazione di Conformità CE
Informazioni tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 300 kg |
|---|---|
| Diametro del filo | 8 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Tipologia | golfari maschio per sollevamento a doppia articolazione, girevole sotto carico con anello saldato in acciaio legato ad alta resistenza |
| Peso | 0,455 kg |
| Modello | 8049a m8 |
| Qualità | grado 8; acciaio da bonifica (en 1677-1) |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione