Riferimenti
Beta Tools:8216 3
Rubix:160000000020673
Produttore:082160203
EAN:8014230635804

Documenti
Dettagli del prodotto : 082160203-MORSETTO INOX 3 8216 3
Morsetti inox AISI 316
Punti di forza
Morsetti inox AISI 316
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso | 11 g |
| Lunghezza | 21 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Altezza | 18 mm |
| Qualità | aisi 316 |
| Materiale | acciaio inox aisi 316 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
