083810211-COLLARE PER TUBI 3'' SL89 8381SL 89
Collari per sostegno tubazioni serie leggera zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8381SL 89
Rubix:160000000020918
Produttore:083810211
EAN:8014230190181
Documenti
Dettagli del prodotto : 083810211-COLLARE PER TUBI 3'' SL89 8381SL 89
Collari per sostegno tubazioni serie leggera zincati
Punti di forza
Collari per sostegno tubazioni serie leggera zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x200x170 mm |
|---|---|
| Peso | 104 g |
| Dimensione del filo | m8 |
| Diametro | 89 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Qualità | leggera |
| Modello | per sostegno tubazioni serie leggera zincato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

