080490030-GOLFARE MASCHIO GIREVOLE SOLL. T.6,3 M30 8049 M30

Golfari maschio per sollevamento,  orientabili a doppia articolazione, acciaio legato ad alta resistenza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8049 M30
Rubix:160000000020072
Produttore:080490030
EAN:8014230617169
080490030-GOLFARE MASCHIO GIREVOLE SOLL. T.6,3 M30 8049 M30

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU6300 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 080490030-GOLFARE MASCHIO GIREVOLE SOLL. T.6,3 M30 8049 M30


Golfari maschio per sollevamento,  orientabili a doppia articolazione, acciaio legato ad alta resistenza

Punti di forza

Golfari maschio per sollevamento,  orientabili a doppia articolazione, acciaio legato ad alta resistenza

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)240x120x60 mm
Peso3100 g
Carico massimo di utilizzo CMU6300 kg
Larghezza870 mm
Qualitàalta resistenza
Modelloorientabile a doppia articolazione, acciaio legato ad alta resistenza
Paese d'origineIT
176,90 IVA esclusa
/ Unità
215,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione