082200204-RADANCE INOX 4 8220 4
Radance, tipo pesante inox AISI 316
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8220 4
Rubix:160000000020688
Produttore:082200204
EAN:8014230635910


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 10 kg |
|---|---|
| Lunghezza | 28 mm |
| Larghezza | 6,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 082200204-RADANCE INOX 4 8220 4
Radance, tipo pesante inox AISI 316
Punti di forza
Radance, tipo pesante inox AISI 316
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 10 kg |
| Lunghezza | 28 mm |
| Larghezza | 6,6 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Qualità | pesante |
| Materiale | acciaio inox aisi 316 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione