Riferimenti
Beta Tools:8216 2
Rubix:160000000020672
Produttore:082160202
EAN:8014230635798

Documenti
Dettagli del prodotto : 082160202-MORSETTO INOX 2 8216 2
Morsetti inox AISI 316
Punti di forza
Morsetti inox AISI 316
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Lunghezza | 21 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Altezza | 17 mm |
| Qualità | aisi 316 |
| Materiale | acciaio inox aisi 316 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
