Riferimenti
Beta Tools:8216 8
Rubix:160000000020677
Produttore:082160208
EAN:8014230635842

Documenti
Dettagli del prodotto : 082160208-MORSETTO INOX 8 8216 8
Morsetti inox AISI 316
Punti di forza
Morsetti inox AISI 316
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso | 57 g |
| Lunghezza | 37 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Qualità | aisi 316 |
| Materiale | acciaio inox aisi 316 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
