Riferimenti
Beta Tools:8216 4
Rubix:160000000020674
Produttore:082160204
EAN:8014230635811


Riepilogo info tecniche
| Carico massimo di utilizzo CMU | 20 kg |
|---|---|
| Lunghezza | 80 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 082160204-MORSETTO INOX 4 8216 4
Morsetti inox AISI 316
Punti di forza
Morsetti inox AISI 316
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso | 17 g |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 20 kg |
| Lunghezza | 80 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Qualità | aisi 316 |
| Materiale | acciaio inox aisi 316 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione