080200006-RADANCE ZINCATE 6 8020 6
Radance tipo leggero zincate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8020 6
Rubix:160000000019828
Produttore:080200006
EAN:8014230184609

Documenti
Dettagli del prodotto : 080200006-RADANCE ZINCATE 6 8020 6
Radance tipo leggero zincate
Punti di forza
Radance tipo leggero zincate
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso | 8 g |
| Lunghezza | 27 mm |
| Larghezza | 1 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Qualità | leggera |
| Materiale | acciaio secondo uni en 10130; zincato a2e en iso 4042 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
