080520008-GANCIO SOLL. OCCHIO EN1677-2 GR.8 T.0,8 8052 0,8

Ganci di sollevamento ad occhio per fune, acciaio legato ad alta resistenza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:8052 0,8
Rubix:160000000020107
Produttore:080520008
EAN:8014230745510
080520008-GANCIO SOLL. OCCHIO EN1677-2 GR.8 T.0,8 8052 0,8

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU800 kg
Lunghezza85 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 080520008-GANCIO SOLL. OCCHIO EN1677-2 GR.8 T.0,8 8052 0,8


Ganci di sollevamento ad occhio per fune, acciaio legato ad alta resistenza

Punti di forza

Ganci di sollevamento ad occhio per fune, acciaio legato ad alta resistenza

Applicazioni

Accessori per funi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)0x0x0 mm
Peso154 g
Carico massimo di utilizzo CMU800 kg
Lunghezza85 mm
Larghezza18 mm
Altezza16 mm
Qualitàacciaio legato zincati
Paese d'origineIT
3,92 IVA esclusa
/ Unità
4,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione