080200018-RADANCE ZINCATE 18 8020 18
Radance tipo leggero zincate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8020 18
Rubix:160000000019834
Produttore:080200018
EAN:8014230184661

Documenti
Dettagli del prodotto : 080200018-RADANCE ZINCATE 18 8020 18
Radance tipo leggero zincate
Punti di forza
Radance tipo leggero zincate
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x70x25 mm |
|---|---|
| Peso | 135 g |
| Lunghezza | 68 mm |
| Larghezza | 2,5 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Qualità | leggera |
| Materiale | acciaio secondo uni en 10130 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
