GANCIO DI CARICO (GANCIO DI SICUREZZA, DA FONDERIA, PER CEMENTO) 854765

dado per raccordo 1.4571

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854765
Rubix:170000000536486
EAN:3660338103445
GANCIO DI CARICO (GANCIO DI SICUREZZA, DA FONDERIA, PER CEMENTO) 854765

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GANCIO DI CARICO (GANCIO DI SICUREZZA, DA FONDERIA, PER CEMENTO) 854765


Consegnato con l'asse
Confezionamento: sacchetto di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Larghezza29 mm
Modellofor ø 7/8 mm chain
Qualitàgrado 80
58,59 IVA esclusa
/ 5 Unità
71,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU