Riferimenti
SCU:2133ZE 12500
Rubix:160000000893299
EAN:8031591410000

Dettagli del prodotto : GANCI DI SOLLEVAMENTO 2133ZE 12500
Tipo girevole, in acciaio legato GRADO 80, temprato. Fermo di sicurezza. Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Carico massimo di utilizzo CMU | 12500 kg |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Modello | 2133ze 12500 |
| Qualità | acciaio legato grado 80, temprato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
