GANCIO DI CARICO (GANCIO DI SICUREZZA, DA FONDERIA, PER CEMENTO) 854745

Gancio a bloccaggio automatico - A forcella - Acciaio vernicaiato grado 80

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854745
Rubix:170000000536476
EAN:3660338103346
GANCIO DI CARICO (GANCIO DI SICUREZZA, DA FONDERIA, PER CEMENTO) 854745

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GANCIO DI CARICO (GANCIO DI SICUREZZA, DA FONDERIA, PER CEMENTO) 854745


Consegnato con l'asse.
Confezionamento : sacchetto di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU2000 kg
Larghezza32 mm
Modellofor ø 7/8 mm chain
Qualitàgrado 80
173,91 IVA esclusa
/ 5 Unità
212,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU