GANCIO DI CARICO (GANCIO DI SICUREZZA, DA FONDERIA, PER CEMENTO) 854747

Gancio a bloccaggio automatico - A forcella - Acciaio vernicaiato grado 80

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:854747
Rubix:170000000536477
EAN:3660338103353
GANCIO DI CARICO (GANCIO DI SICUREZZA, DA FONDERIA, PER CEMENTO) 854747

Riepilogo info tecniche

Carico massimo di utilizzo CMU3150 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GANCIO DI CARICO (GANCIO DI SICUREZZA, DA FONDERIA, PER CEMENTO) 854747


Consegnato con l'asse.
Confezionamento : sacchetto di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Carico massimo di utilizzo CMU3150 kg
Diametro10 mm
Larghezza41 mm
Modellofor ø 10 mm chain
Qualitàgrado 80
53,02 IVA esclusa
/ Unità
64,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Carico massimo di utilizzo CMU