082400208-GOLFARE MASCHI INOX M8 8240 M8
Golfari maschio, inox AISI 316
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8240 M8
Rubix:160000000020733
Produttore:082400208
EAN:8014230636245

Documenti
Dettagli del prodotto : 082400208-GOLFARE MASCHI INOX M8 8240 M8
Golfari maschio, inox AISI 316
Punti di forza
Golfari maschio, inox AISI 316
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso | 48 g |
| Diametro | 20 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Carico massimo di utilizzo CMU | 2000 kg |
| Qualità | alsi 316 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
