531030-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3:H4:F14:N3-WP
Combinazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MSB6-1/2:C3:H4:F14:N3-WP
Rubix:999230608015732
Produttore:531030-1/2:C3:H4:F14:N3-WP

Documenti
Dettagli del prodotto : 531030-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE MSB6-1/2:C3:H4:F14:N3-WP
Combinazione Festo MSB6 con filtrazione e regolazione della pressione, dotata di componenti integrati per aria compressa. Manopola con serratura e riduzione dei tempi di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | combinazione unità di manutenzione |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Diametro mandrino | 4,5 mm |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | 1,5 bar...20 bar |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore