Riferimenti
Pneumax:1501250010
Rubix:999220217011771
Produttore:1501250010


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cil. compatto ø25 doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.25 DOPPIO EFFETTO 1501250010
1501.25.10
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cil. compatto ø25 doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 10 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato anodizzato (corpo); asta in acciaio c43 cromato; guarnizioni pistone nbr; guarnizioni asta in poliuretano autolubrificante o viton |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione