ASSORT.PUNTE 222A.TJ32

Composizione di 32 punte per rivettare e maschiare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:222A.TJ32
Rubix:160000000072069
EAN:3148511506936
ASSORT.PUNTE 222A.TJ32

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi32
Campo1 to 10,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ASSORT.PUNTE 222A.TJ32


Composizione di 32 punte per rivettare e maschiare
- Per acciaio fino a 800 MPA, acciaio inox, ghisa grigia, leghe di alluminio.
- 20 punte per rivettare e maschiare, con diam. 20 punte da trapano rif. 222A.T, con diam. : 1 --> 10,5 mm (da 5/10 a 5/10 mm).
- 12 punte da trapano per rivettare e maschiare, diam. : 1,9 - 2,1 - 2,6 - 2,9 - 3,2 - 3,3 - 3,8 - 4,2 - 5,1 - 6,8 - 7,9 - 10,2 mm.
- Dimensioni (L x L x A) 170 x 110 x 50 mm.
Peso: 1,170 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1165 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)190x115x55 mm
Peso imballaggio1165 g
Numero di elementi32
Campo1 to 10,5 mm
243,41 IVA esclusa
/ Unità
296,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione