SET FRESE A GRADINO 1X4 -12/1MM, 1X4-20/2MM, 1X6-35/2-3MM. 48899399

Set di trapani a gradini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:48899399
Rubix:999180700002311
EAN:045242344420
SET FRESE A GRADINO 1X4 -12/1MM, 1X4-20/2MM, 1X6-35/2-3MM. 48899399

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi3
Campo3/5/6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SET FRESE A GRADINO 1X4 -12/1MM, 1X4-20/2MM, 1X6-35/2-3MM. 48899399


Le punte a gradino sono ideali per forare i seguenti materiali: - lamiere ferrose e non ferrose, profili e tubi. - Rame, ottone e alluminio. - Acciaio inossidabile. - Plastica. - Spessore massimo del materiale 4 mm. - Per garantire una durata ottimale, si consiglia l'uso di un refrigerante. Lavori: - Elettrici: foratura di pannelli e armadi per l'installazione di passacavi. - Idraulica / HVAC: fori di accesso per le tubature e l'installazione. - Operai metalmeccanici / fabbricazione: varie dimensioni e allargamento dei fori. - Automotive: fori per l'installazione di cavi (telefoni cellulari, antenne, reindirizzamento di cavi elettrici). - Operazioni di riparazione di manutenzione: varie applicazioni, dimensioni e allargamento dei fori. Vantaggi della punta a gradino rispetto alle punte tradizionali: - Una sola punta per forare più dimensioni - Per fare di più con meno risorse! - L'opzione migliore per allargare i fori esistenti. - Più durevole delle punte elicoidali, il nucleo spesso resiste alla rottura. - Più accurata e meno calpestabile, la punta si avvia al contatto. - Fori puliti e privi di bave, minore necessità di alesatura. - Fora la plastica senza spaccarsi o incrinarsi. Forare - forare - sbavare - tutto in un colpo solo Punta Rapid Strike per un miglior centraggio - meno camminate e foratura veloce senza la necessità di forare o preforare il materiale. Geometria speciale della punta e del gradino per prestazioni senza inceppamenti: riduce il rischio di inceppamento della punta quando viene utilizzata con utensili a batteria ad alta velocità e previene la deformazione del materiale forato. Geometria ottimizzata del tagliente rettificato a 2 scanalature per un taglio 2 volte più veloce e scorrevole. Prodotta in acciaio personalizzato con rivestimento in ossido nero per una durata 4 volte superiore. Ottimizzato per l'uso con trapani a batteria ad alta velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Campo3/5/6 mm
Rivestimentoossido nero
Materiale da tagliohss
179,22 IVA esclusa
/ Unità
218,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione