COFFRET 3 FORETS ETAGES HSS TIN 853472

Set di 3 punte a gradino HSS - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853472
Rubix:170000000535834
EAN:3660338095726
COFFRET 3 FORETS ETAGES HSS TIN 853472
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi3
Campo4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COFFRET 3 FORETS ETAGES HSS TIN 853472


Per lamiere e materiali sottili fino a 3mm max.
Rivestimento TiN per una durata prolungata dell'utensile + ASPORTAZIONE delle lamiere inox.
Scanalature elicoidali per agevolare la penetrazione della punta a gradini.
Diametri contrassegnati. Sbavatura a 60°. Affilatura frontale: 118°
Attacco a tripla superficie piana per ottimizzare il serraggio.
Prodotto in Francia.
SET OF 3 MULTI DIAMETRE STEP DRILLS - HSS - TIN Number of elements 3

Punti di forza

Sbavatura a 60° sulla testa dell'utensile
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Campo4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
Rivestimentotin
Materiale da tagliohss
97,64 IVA esclusa
/ Unità
119,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione