COFFRET 3 FORETS ETAGES HSS 853465

Set di 3 punte a gradino - HSS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853465
Rubix:170000000535829
EAN:3660338095672
COFFRET 3 FORETS ETAGES HSS 853465
brand logo

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi3
Campo4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COFFRET 3 FORETS ETAGES HSS 853465


Per lamiere e materiali sottili fino a 3mm max.
Scanalature elicoidali per agevolare la penetrazione della punta a gradini e l'evacuazione dei trucioli.
Diametri contrassegnati. Sbavatura a 60°. Affilatura frontale: 118°
Attacco a tripla superficie per ottimizzare il serraggio.
Prodotto in Francia.
SET 3 MULTI DIAMETRE STEP DRILLS - HSS Number of elements 3

Punti di forza

Sbavatura a 60° sulla testa dell'utensile
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi3
Campo4 to 12 / 4 to 20 / 4 to 30 mm
Rivestimentono
Materiale da tagliohss
89,15 IVA esclusa
/ Unità
108,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione