MONTECARLO L20 1129-1000-23
COMPRESSORE 50 HP2 M C1 MONTECARLO L20 ABAC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Abac:1129100023
Rubix:999220801000091
Produttore:1129100023
EAN:8020119048801
Documenti
Dettagli del prodotto : MONTECARLO L20 1129-1000-23
HP 2,0 - kW 1,5 - Bar 10 - l/min 220 - Giri 2850 Peso kg 33 - Dimensioni 770x430 h 660 Coassiale lubrificato - Serbatoio l 50 Regolatore pressione - 2 manometri Spia indicatore livello lubrificanteValvola spurgo condensa Carrellato
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza motore | 1,5 kW |
|---|---|
| Pressione | 10 bar |
| Capacità del serbatoio | 50 l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
