COMPRESSOR, MOVABLE 3HP 24L (SINGLE) 894183
Unità di compressione Mecaline
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:894183
Rubix:999221223065129
EAN:3660338466274


Riepilogo info tecniche
| Potenza motore | 2,2 kW |
|---|---|
| Pressione | 10 bar |
| Capacità del serbatoio | 24 l |
Dettagli del prodotto : COMPRESSOR, MOVABLE 3HP 24L (SINGLE) 894183
Compressore a pistoni con cilindro in ghisa e trasmissione diretta senza cinghia per una maggiore efficienza. Dotato di 2 ruote fisse, 1 maniglia e 1 uscita con attacco rapido. Alimentazione elettrica. GARANZIA DI 3 ANNI
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza motore | 2,2 kW |
|---|---|
| Pressione | 10 bar |
| Capacità del serbatoio | 24 l |
| Peso | 22,4 kg |
| Livello sonoro | 82 dB |
| Tensione | 230 V |
| Capacità | 15000 l/h |
| Lunghezza | 57 cm |
| Altezza | 25,5 cm |
| Profondità | 59 cm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 338,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 412,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione