it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.077)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8640)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Pneumatica
(28.472)
Oleodinamica
(9329)
Strumenti di misurazione e controllo
(1314)
Tubi rigidi e flessibili
(3579)
Filtrazione
(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(520)
Preparazione dell'aria compressa
(1992)
Componenti pneumatici
(16.751)
Accessori pneumatici
(6597)
Compressori e sistemi aria compressa
(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Compressori e sistemi aria compressa
Compressori
Unità di compressione
G5FF-10 400/50 TM MEAA YD 8152-1036-71
G5FF-10 400/50 TM MEAA YD 8152-1036-71
Unità di compressione Atlas Copco
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Atlas Copco:
8152103671
Rubix:
999210303017636
Produttore:
G5 FF 10
Dettagli del prodotto : G5FF-10 400/50 TM MEAA YD 8152-1036-71
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
PRO A39B 270 CT4 4116-0242-87
CAN ROTAIR 5L 6215-7140-00
B5900B 270 FT5,5 FFO 4116-0001-59
OIL-SEP.CARTRID.GE-SM5.5/10 MB 8973-0154-84
OIL ROTAIR PLUS 20L 1630-1444-20
S A29B 90 CM2 4116-0073-46
GA55VSD+P A 13 MEAA 400 50 8153-1874-17
OIL-X COMP. AIR FILTER AAPX030GGFX
FILTER OIL 6211-4725-50
MONTECARLO L20 1129-1000-23
GA90VSD+P A 13 MEAA 400 50 8153-3258-19
COMPRESSOR, MOVABLE 3HP 24L (SINGLE) 894183
A29 50 CM2 4116-0242-62
GA22VSDS P A 10 MEAC 400V RSD 8153-3364-57
CAN ALTAIR PRO 1L 1630-0207-00