Riferimenti
Bürkert:142427
Rubix:999221201001420
Produttore:142427

Dettagli del prodotto : SET X CONNES 6628 00142427
Set connessioni a 3 parti Bürkert CP03 (Connes) per valvola Type 6628. Include guarnizione O-ring in EPDM e parti in PPE/PA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | set x connes |
|---|---|
| Materiale | plastica |
| Campo di pressione | vac…5 bar |
| Temperatura massima | 55 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione