Riferimenti
Danfoss:018F7655
Rubix:160000000688898
Produttore:018F7655
EAN:5702428041249
Dettagli del prodotto : COIL BY024CS 24V 50/60HZ 018F7655
COIL BY024CS 24V 50/60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DK |
| Codice doganale | 85059090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

